Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - kallysta Prise Téléphone T

Hager - kallysta Prise Téléphone T

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617062008

Réf. Sonepar

00010706200

Réf. Fournisseur

WK200

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

saillie/encastré

indice de protection (IP)

IP20

kallysta Prise Téléphone T