Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Kallysta Prise TV+FM directe

Hager - Kallysta Prise TV+FM directe

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 2

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617062534

Réf. Sonepar

00010706253

Réf. Fournisseur

WK253

Réf. Commerciale

Hager

modèle

prise terminale

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

2

nombre de modules (construction modulaire)

2

compatible au modem par câble

Oui

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...862 MHz

type de fixation

fixation avec vis

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

75 mm

Kallysta Prise TV+FM directe