fin de vie
Hager - Kallysta Sortie de câbles 20A

Hager - Kallysta Sortie de câbles 20A

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - gris

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 20 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617061551

Réf. Sonepar

00010706155

Réf. Fournisseur

WK155

Réf. Commerciale

Hager

modèle

autre

nombre d'unités

2

couleur

gris

mode de pose

autre

courant nominal

20 A

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

0

impression/marquage

sans

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Non

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

7047

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

autre

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

tension nominale

400 V

fréquence

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

75 mm

hauteur d'appareil

75 mm

profondeur d'appareil

30 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Kallysta Sortie de câbles 20A