Hager - Kallysta touche double pour va-et-vient et volet roulant coloris Carbone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 7016
type de fixation - fixation à borne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617079518
Réf. Sonepar
00010707951
Réf. Fournisseur
WK795C
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir en deux parties
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
7016
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Kallysta touche double pour va-et-vient et volet roulant coloris Carbone
Les Atouts de l'article:
La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.