Hager - Kit ACB 800x600mm prof 800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 90 mm
possibilité de montage en saillie - Oui
avec rail de bus - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611018056
Réf. Sonepar
05083101805
Réf. Fournisseur
UC083AR
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
600 mm
largeur
800 mm
profondeur
90 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec rail de bus
Non
ACB kit 800x600mm depth 800 frame 2