Hager - Kit commut. manu. HI630A 300X800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 200 mm
possibilité de montage en saillie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616112629
Réf. Sonepar
05083611262
Réf. Fournisseur
UC336S
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
300 mm
largeur
800 mm
profondeur
200 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
Kit commut. manu. HI630A 300X800
Les Atouts de l'article:
Kit de montage pour la gamme quadro