Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Kit mixte va et vient KNX radio kallysta

Hager - Kit mixte va et vient KNX radio kallysta

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • modèle - autre

  • système de bus KNX-radio - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617574211

Réf. Sonepar

05083757421

Réf. Fournisseur

TRK150K

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

modèle

autre

système de bus KNX-radio

Oui

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

radio bidirectionnelle

Oui

couplage au bus inclus

Oui

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

Kit mixte va et vient KNX radio kallysta

Les Atouts de l'article:

Kit kallysta va et vient toute charge, pré-configuré. Pour une mise en œuvre rapide et intuitive.