Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Kit système domovea

Hager - Kit système domovea

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615909596

Réf. Sonepar

05083590959

Réf. Fournisseur

TJA451

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

radio bidirectionnelle

Non

modèle

Ethernet

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

couleur

gris

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

10

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

numéro RAL (équivalent)

7035

transparent

Non

couplage au bus inclus

Oui

avec champ d'inscription

Oui

avec affichage LED

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Kit système domovea

Les Atouts de l'article:

Le kit système domovea contient un serveur domovea avec son accès à distance et son alimentation, afn de vous proposer un pack domovea clef en main.