Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Hager - Lampe LED avec détecteur infrarouge 15W, blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 140...140 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617579391

Réf. Sonepar

05083757939

Réf. Fournisseur

EE610

Réf. Commerciale

Hager

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

12 m

commutateur de sélection

Non

durée de marche max.

15 min

angle de détection horizontal

140...140 °

mode de pose

saillie

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

interconnectable

Non

adapté pour une transmission sans fil

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

hauteur de montage

4 m

largeur de portée max.

6 m

champ de détection de diamètre au sol

12 m

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

spécial animaux

Oui

surveillance de cage d'escalier

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

durée de marche min.

5 s

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lampe LED avec détecteur infrarouge 15W, blanc

Les Atouts de l'article:

Le lampe LED est équipée d'un détecteur de mouvement IR, qui détecte le passage de personnes et commande en automatique le luminaire associé, afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 80% d'économies d'énergie.