Hager - Module 1 entrée + 1 sortie volet roulant 10A IP55 KNX radio QL - TRE400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre de canaux d'entrée - 1
nombre d'entrées de commutation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAPTEUR TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250615989253
Réf. Sonepar
05083598925
Réf. Fournisseur
TRE400
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre de canaux d'entrée:
1
nombre d'entrées de commutation:
1
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Oui
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
nombre d'entrées:
1
courant de commutation max.:
10 A
courant de commutation résistif:
10 A
Puissance de coupure max.:
1500 VA
tension d'entrée:
5...5 V
adapté à une charge C:
Non
nombre de canaux de sortie:
1
nombre max. de sorties de commutation:
1
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
puissance de sortie:
1500 VA
fonction commutation:
Oui
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension de fonctionnement normale:
195...253 V
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
- Boutons poussoirs KNX
- Détecteurs de mouvement et de présence KNX
- Contacts d’ouverture KNX
- Projecteur à détection intégrée KNX
- Interrupteurs crépusculaires KNX
- Horloges modulaires KNX
- Modules d’entrées KNX
- Télécommandes radio KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.