Hager - Module 2 entrées + 2 sorties LEDs, à encastrer, KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 5...5 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616049079
Réf. Sonepar
05083604907
Réf. Fournisseur
TXB322
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
2
tension d'entrée
5...5 V
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Oui
avec affichage LED
Oui
type de tension d'entrée
DC
tension de détection externe requise
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Module 2 entrées + 2 sorties LEDs, à encastrer, KNX
Les Atouts de l'article:
Les modules d'entrée tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: encastrement facile, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS…