Hager - Module 2 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - module de commande
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616046009
Réf. Sonepar
05083604600
Réf. Fournisseur
TXA662AN
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
module de commande
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties
2
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
5...300 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel
courant de commande max.
2600 mA
puissance max. de commutation LED
120 W
tension
30...30 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Module 2 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal...