Hager - Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610050071
Réf. Sonepar
05083005007
Réf. Fournisseur
TYMS620D
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
20
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
8
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
28750 W
puissance max. de commutation LED
450 W
puissance de sortie
2300 W
adapté à une charge C
Oui
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
65 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie économiques tebis sont la solution d'installation domotique la plus efficace: compact grâce à ses bornes à vis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS…