Hager - Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 24V DC 6A / New Easy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 1200 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616048768
Réf. Sonepar
05083604876
Réf. Fournisseur
TXA624D
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
1200 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien
4
fonction commutation
Non
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP20
Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 24V DC 6A / New Easy
Les Atouts de l'article:
Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal…