Hager - Montant diviseur vertical, quadro.evo 1900mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 50 mm
forme de trou - trou carré
hauteur - 1800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612772155
Réf. Sonepar
05083277215
Réf. Fournisseur
FN286EW
Réf. Commerciale
Hager
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
50 mm
forme de trou
trou carré
hauteur
1800 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Montant diviseur vertical, quadro.evo 1900mm