fin de vie
Hager - Montant diviseur vertical quadro+ h 1900mm

Hager - Montant diviseur vertical quadro+ h 1900mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 50 mm

  • hauteur - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250610189481

Réf. Sonepar

00010018948

Réf. Fournisseur

FN286E

Réf. Commerciale

Hager

modèle

profils spéciaux

matériau

acier

longueur

50 mm

hauteur

100 mm

Montant diviseur vertical quadro+ h 1900mm