Hager - Montant fonctionnel avant et arrière, quadro.evo H1600 2 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 225 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 1600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616375512
Réf. Sonepar
05083637551
Réf. Fournisseur
UC1600FB
Réf. Commerciale
Hager
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
225 mm
forme de trou
anneau
hauteur
1600 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.2 mm
Montant fonctionnel avant et arrière, quadro.evo H1600 2 pièces