Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Montant fonctionnel avant, quadro.evo H1800 2 pièces

Hager - Montant fonctionnel avant, quadro.evo H1800 2 pièces

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 45 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 1800 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616378377

Réf. Sonepar

05083637837

Réf. Fournisseur

UC1800F

Réf. Commerciale

Hager

modèle

profils spéciaux

matériau

acier

longueur

45 mm

forme de trou

trou oblong

hauteur

1800 mm

traitement de la surface

galvanisé à chaud

écart central entre les trous

25 mm

épaisseur de matériau

1.2 mm

Montant fonctionnel avant, quadro.evo H1800 2 pièces