Hager - Montant fonctionnel avant, quadro.evo H600 2 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 45 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616375659
Réf. Sonepar
05083637565
Réf. Fournisseur
UC600F
Réf. Commerciale
Hager
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
45 mm
forme de trou
anneau
hauteur
600 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.2 mm
Montant fonctionnel avant, quadro.evo H600 2 pièces