Hager - Montant,quadro plus,fonctionnel,H200mm, 2 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 30 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189023
Réf. Sonepar
05083018902
Réf. Fournisseur
FN892E
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
30 mm
hauteur
200 mm
profondeur
65 mm
Montant,quadro plus,fonctionnel,H200mm, 2 pièces