Hager - Montant,quadro plus,fonctionnel,H400mm, 2 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 612 mm
hauteur - 72 mm
profondeur - 134 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189047
Réf. Sonepar
05083018904
Réf. Fournisseur
FN894E
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
612 mm
hauteur
72 mm
profondeur
134 mm
Montant,quadro plus,fonctionnel,H400mm, 2 pièces