Hager - Montants de structure, quadro.evo H1900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 50 mm
forme de trou - trou carré
hauteur - 1800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612772131
Réf. Sonepar
05083277213
Réf. Fournisseur
FN046EW
Réf. Commerciale
Hager
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
50 mm
forme de trou
trou carré
hauteur
1800 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Montants de structure, quadro.evo H1900
NoticePDF