Hager - Montants fonctionnels Quadro+ h1600mm pour montage sans jeu de barres 2 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 63 mm
hauteur - 1600 mm
profondeur - 36.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189467
Réf. Sonepar
00010018946
Réf. Fournisseur
FN896E
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
63 mm
hauteur
1600 mm
profondeur
36.6 mm
Montants fonctionnels Quadro+ h1600mm pour montage sans jeu de barres 2 pièces