Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m 1cloison

Hager - Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m 1cloison

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 13 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

4012740864312

Réf. Sonepar

00011086431

Réf. Fournisseur

ATA122019010

Réf. Commerciale

Hager

largeur

24 mm

hauteur

13 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2100 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

1

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

240 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...65 °C

Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m 1cloison

Les Atouts de l'article:

Moulure ATA 12x20 blanc paloma L=2,10m 1cloison