Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Moulure d'angle EK40040 H=40mm l=40mm L=2500mm blanc paloma

Hager - Moulure d'angle EK40040 H=40mm l=40mm L=2500mm blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • partie inférieure avec cloison - fixé

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

4012740829106

Réf. Sonepar

00011082910

Réf. Fournisseur

EK4004009010

Réf. Commerciale

Hager

largeur

40 mm

hauteur

40 mm

partie inférieure avec cloison

fixé

matériau

plastique

couleur

blanc

longueur de traverse

40 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

longueur

2500 mm

section transversale utile

800 mm²

nombre de cloisons fixes

1

nombre de cloisons enfichables

0

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

qualité du matériau

PVC

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

Moulure d'angle EK40040 H=40mm l=40mm L=2500mm blanc paloma