fin de vie

Hager - Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (détect de passage+récepteur) - 53626

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (détect de passage+récepteur)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 85 dB

  • mode de pose - autre

  • sans fil - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542220536268

Réf. Sonepar

00063053626

Réf. Fournisseur

53626

Marque

Hager

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

85 dB

mode de pose:

autre

sans fil:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

batterie incorporée:

Non

portée de transmission max.:

200 m

Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (détect de passage+récepteur)

Les Atouts de l'article:

Solution idéale en rénovation avec la pose sans fil ne nécessitant pas de travaux. Portée radio en champ libre de 200m entre le détecteur de passage infrarouge 230V et le récepteur carillon gigogne 230V 10 mélodies + flash.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.