Hager - Panneau gainé vissé quadro+ h 1900mm l 200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
finition de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610190326
Réf. Sonepar
00010019032
Réf. Fournisseur
FN266E
Réf. Commerciale
Hager
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
finition de la surface
laqué / peint
couleur
blanc
largeur
200 mm
hauteur
1900 mm
numéro RAL
9010
Panneau gainé vissé quadro+ h 1900mm l 200mm