Hager - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 415 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615515469
Réf. Sonepar
05083551546
Réf. Fournisseur
SPB215R
Réf. Commerciale
Hager
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
415 V
niveau de protection
1 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
15 kA
tension max de régime permanent
275 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
80 A
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation