Hager - Parafoudre 4P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20) - 65 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615660411
Réf. Sonepar
00010566041
Réf. Fournisseur
SPN465R
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20)
65 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
275 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
4 TE
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre 4P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation