Hager - Parafoudre 4P débrochable 8KA type 2 avec voyant lumineux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20) - 8 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615662798
Réf. Sonepar
05083566279
Réf. Fournisseur
SPN408D
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
2 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20)
8 kA
tension max de régime permanent
255 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre 4P débrochable 8KA type 2 avec voyant lumineux