Hager - Parafoudre pour ligne téléphonique numérique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 40...40 V
tension nominale CC - 0...0 V
tension max de régime permanent - 60 V
tension continue la plus élevée CC - 0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615665072
Réf. Sonepar
00010566507
Réf. Fournisseur
SPN504
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale CA
40...40 V
tension nominale CC
0...0 V
tension max de régime permanent
60 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
niveau de protection conducteur/conducteur
600 V
niveau de protection conducteur/terre
600 V
fréquence
5e-005...6e-005 MHz
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
surveillance parasurtension
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
sans
version anti-déflagration
Non
mise à la terre via
profilé chapeau
largeur d'assemblage
27 mm
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre pour ligne téléphonique numérique