Hager - Passerelle de comptage impulsionnel 7 voies Modbus RS485 - EC700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre maximal de compteurs - 7
types d'énergie primaire - courant
interfaces de transmission de données - autre
interfaces de réception de données - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250616127005
Réf. Sonepar
05083612700
Réf. Fournisseur
EC700
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre maximal de compteurs:
7
types d'énergie primaire:
courant
interfaces de transmission de données:
autre
interfaces de réception de données:
autre
tension nominale:
100 V
fréquence nominale:
45...65 Hz
largeur boîtier:
90 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le concentrateur d'impulsion récupère les informations de comptage des compteurs remontant leurs informations via une sortie impulsionnelle. Le signal est converti pour que l'information soit renvoyée sur le réseau Modbus RS485
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’offre de compteurs d’énergie hager !
Les compteurs d’énergie sont disponibles dans de nombreuses puissances :
- 40 A monophasé
- 80 A monophasé
- 80 A triphasé
- 125 A triphasé
- Jusqu’à 6500 A triphasé grâce à des transformateurs de courants
- Sortie impulsionnelle
- Sortie ModBus RS485
- Sortie Mbus
- Sortie KNX
- Câblage sur borne 2 fils
- Câblage sur borne rapide de type RJ45
Les compteurs d’énergie Hager permettent de récupérer les informations de base utiles à l’analyse énergétique d’un réseau électrique :
- Tension
- Intensité
- Facteur de puissance
- Puissance active/réactive/apparente (selon version)
- Comptage bidirectionnel (pour les réseaux tels que le photovoltaïque)
- Gestion des tarifs (jusqu’à 8 par la communication)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.