Hager - Passerelle KNX/DALI ETS only - TYA670W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX - Oui
protocole - autre
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250618502374
Réf. Sonepar
05083850237
Réf. Fournisseur
TYA670W
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX:
Oui
protocole:
autre
autres systèmes de bus:
sans
système de bus LON:
Non
protection contre le démontage:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
dépendant du fournisseur:
Non
possibilité de mise à jour:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Oui
tension de fonctionnement:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP30
avec affichage LED:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
type de tension:
AC
nombre de canaux:
1
Les Atouts de l'article:
passerelle de communication KNX/Dali destinée à piloter les éclairage DALI sur le bus KNX. Cette passerelle permet de gérer jusqu'à 64 drivers DALI et jusqu'à 32 groupes d'éclairage. La TY670W embarque la fonction tunable white, en plus des fonctions ON/O