Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Hager - Passerelle objets connectés

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - TCP/IP

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615909411

Réf. Sonepar

05083590941

Réf. Fournisseur

TJA560

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

autre

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

protocole

TCP/IP

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

6

protection contre le démontage

Non

avec affichage LED

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

tension de fonctionnement

24...24 V

dépendant du fournisseur

Non

visualisation

Oui

serveur Web

Oui

interface radio

Non

interface IR

Non

indice de protection (IP)

IP20

Passerelle objets connectés

Les Atouts de l'article:

Grâce à la passerelle objets connectés de Hager, commandez et centralisez vos objets connectés "IoT".