Hager - Pile lithium 4,5V / 3AH - BATLI30

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pile lithium 4,5V / 3AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité - 3000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599435016597

Réf. Sonepar

05083501659

Réf. Fournisseur

BATLI30

Réf. Commerciale

Hager

capacité:

3000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

75 mm

largeur:

67 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Pile lithium 4,5V / 3AH

Les Atouts de l'article:

Pile Alimentation type LR06 - compatible détecteur de mouvement LS à images locales S172-22X

Les Atouts de la gamme:

Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.