Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Plaque 3 postes essensya Anthracite

Hager - Plaque 3 postes essensya Anthracite

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617205320

Réf. Sonepar

05083720532

Réf. Fournisseur

WE523

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

3

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

anthracite

nombre d'unités, horizontales

3

nombre d'unités, verticales

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

6

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

6

nombre d'inserts pour interrupteurs

3

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7021

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

type de fixation

autre

largeur

220 mm

hauteur

80 mm

profondeur

8 mm

largeur d'encastrement

220 mm

hauteur d'encastrement

80 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

64 mm

Plaque 3 postes essensya réversible entraxe 71 Anthracite