Hager - Plaque gallery 4 postes horizontale 71mm matiere bright inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617197359
Réf. Sonepar
05083719735
Réf. Fournisseur
WXP4214
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
4
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
acier inoxydable
nombre d'unités, horizontales
4
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
4
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
brossé
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9007
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
type de fixation
autre
largeur
305 mm
hauteur
87.7 mm
profondeur
9.3 mm
largeur d'encastrement
305 mm
hauteur d'encastrement
87.7 mm
Plaque gallery 4 postes horizontale 71mm matiere bright inox