Hager - Porte-fusible combiné 1P+N 20A 380V L31 2M avec cartouche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 380 V
verrouillable - Non
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3250610100301
Réf. Sonepar
00010010030
Réf. Fournisseur
L90200
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
pour taille de fusible
autre
tension nominale
380 V
verrouillable
Non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
74 mm
indice de protection (IP)
IP20
Porte-fusible combiné 1P+N 20A 380V L31 2M avec cartouche