Hager - Porte opaque pour GD106.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte à butée
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP00
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612960224
Réf. Sonepar
00010296022
Réf. Fournisseur
GP106P
Réf. Commerciale
Hager
modèle
porte à butée
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP00
finition porte à hublot
Non
largeur
146 mm
hauteur
180 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Porte opaque pour GD106.
Les Atouts de l'article:
Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.