Hager - Porte pleine quadro5 h 1710mm l 700mm

Hager - Porte pleine quadro5 h 1710mm l 700mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP55

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612635375

Réf. Sonepar

00010263537

Réf. Fournisseur

FM537

Réf. Commerciale

Hager

modèle

porte de verrouillage

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP55

finition porte à hublot

Non

largeur

700 mm

hauteur

1710 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Oui

profondeur

58 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

laqué / peint

Degré de protection (NEMA)

5

Porte pleine quadro5 h 1710mm l 700mm