Hager - Porte schéma souple A4 pour armoires vega D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 315 mm
profondeur - 3 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612767946
Réf. Sonepar
00010276794
Réf. Fournisseur
FZ794
Réf. Commerciale
Hager
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
315 mm
profondeur
3 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
gris
matériau
plastique
adapté à la largeur de boîtier
225 mm
numéro RAL
7035
transparent
Oui
Porte schéma souple A4 pour armoires vega D