Hager - Porte transparente pour GD106.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte à butée
matériau - plastique
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612960279
Réf. Sonepar
00010296027
Réf. Fournisseur
GP106T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
porte à butée
matériau
plastique
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
largeur
146 mm
hauteur
180 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
15 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Porte transparente pour GD106.
Les Atouts de l'article:
Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.