Hager - Prise double 2P+T anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
couleur - titane
mode de pose - autre
courant nominal - 16 A
contact de protection (terre) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617105101
Réf. Sonepar
05083710510
Réf. Fournisseur
WE122A
Réf. Commerciale
Hager
modèle
broche de contact de protection
couleur
titane
mode de pose
autre
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Non
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de prises commutables
0
impression/marquage
sans
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7021
finition métallique
Oui
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
146 mm
hauteur d'appareil
70 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Prise double 2P+T anthracite