fin de vie

Hager - Projecteur halogène à économie énergie 120W avec détecteur infrarouge 140° blanc - 52038

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • source lumineuse fournie - Oui

  • protection contre l'incendie « D » - Non

  • nombre de lampes/modules - 1

  • appareillage fourni - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542220520380

Réf. Sonepar

00063052038

Réf. Fournisseur

52038

Marque

Hager

indice de protection (IP):

IP55

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Non

compatible IFTTT:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

variation DSI:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

classe de protection:

I

largeur:

15 mm

réflecteur:

ultra brillant

douille:

R7s

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec détecteur de mouvement:

Oui

puissance de lampe acceptée:

120...120 W

appareillage:

non requis

montage mural:

Oui

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur:

200 mm

hauteur/profondeur:

158 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

longueur d’encastrement:

200 mm

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

230...230 V

Projecteur halogène à économie énergie 120W avec détecteur infrarouge 140° blanc

Les Atouts de l'article:

Projecteur halogène 120W équipé d'un détecteur de mouvement 140°, qui détecte le passage de personnes et commande en automatique le luminaire associé, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. IP55 Blanc