Hager - Projecteur LED 60W avec détecteur infrarouge évolué 220-360° blanc IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
compatible IFTTT - Non
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617579353
Réf. Sonepar
05083757935
Réf. Fournisseur
EE600
Réf. Commerciale
Hager
indice de protection (IP)
IP55
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur LED 60W avec détecteur infrarouge évolué 220-360° blanc IP55
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED est équipé d'un détecteur de mouvement IR, qui détecte le passage de personnes et commande en automatique le luminaire associé, afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 80% d'économies d'énergie.