fin de vie

Hager - Récepteur sepio, 1 contact O/F, 230V, étanche, radio - S781-22X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Récepteur sepio, 1 contact O/F, 230V, étanche, radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Non

  • module/platine - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430006913

Réf. Sonepar

00078000691

Réf. Fournisseur

S781-22X

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Non

module/platine:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9002

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

Récepteur sepio, 1 contact O/F, 230V, étanche, radio

Les Atouts de l'article:

Récepteur pilotable à distance

Les Atouts de la gamme:

Innovant, fiable et certifiée NF A2P, sepio répond à tous les besoins de sécurité au domicile ou dans l’entreprise. L’assistance vocale de sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif : choisissez votre langue et suivez les indications vocales pour la programmation et les commandes.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.