Hager - Serveur domotique résidentiel Domovea basic compatible KNX Secure - TJAS671

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Serveur domotique résidentiel Domovea basic compatible KNX Secure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface multiple

  • largeur en nombre de modules - 6

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610013052

Réf. Sonepar

05083000062

Réf. Fournisseur

TJAS671

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

interface multiple

largeur en nombre de modules:

6

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

500

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

230...230 V

type de tension:

AC

consommation d'énergie:

9.2 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Serveur domovea basic d'automatisme du bâtiment résidentiel et tertiaire. Compatible KNX Secure, il dispose d'une interface de pilotage locale et à distance intuitive. Intègre la fonction Matter Bridge

Les Atouts de la gamme:

Domovea, la solution de gestion du bâtiment par hager !
L’offre domovea se décline en 2 versions :
  • Basic
  • Expert

Quand la version Basic sera plutôt adaptée aux habitations modestes, la version expert permettra quant à elle de réaliser des chantiers plus complexes, en résidentiel comme en petit tertiaire.
Que ce soit sur la version Basic ou la version Expert, domovea permet de remonter et d’interfacer jusqu’à 25a produits radios KNX et 250 produits KNX filaires.
A cela s’ajoute les autres produits connectés compatibles avec domovea.
Grâce au serveur domovea, vous pouvez gérer :
  • Les éclairages (ON/OFF, variation, couleurs, blanc chaud à blanc froid)
  • Le chauffage (eau chaude, électrique, pompe à chaleur)
  • Les ouvrants (volets, portails, portillons, porte de garage).
Pour aller plus loin, domovea permet d’intégrer nativement :
  • La gestion de l’alarme (Hager sepio)
  • La gestion des IOT (google home, amazon alexa, sonos, thermostat TADO, station météo Netatmo)
  • Jusqu’à 50 caméras ONVIF
En terme d’installation, domovea ouvre le champ des possibles au plus grand nombre grâce à 2 possibilités de paramétrage.
Paramétrage sur Hager Pilot :
  • Application tablette et PC dédiée au paramétrage de domovea avec des produits hager compatibles
  • Détection automatique des produits présents sur l’installation
  • Création automatique des liens KNX des produits
  • Intégration des IOT
  • Gestion des droits d’accès
Paramétrage sur ETS (logiciel de programmation KNX) :
  • Création de l’architecture multi-marques
  • Fonctions avancées disponibles

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.