Hager - Smartrack pour goulottes design pour home cinema 400 x 500mm blanc/Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
couleur - blanc
longueur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740212991
Réf. Sonepar
05083021299
Réf. Fournisseur
DSAS504F11
Réf. Commerciale
Hager
largeur
500 mm
couleur
blanc
longueur
400 mm
Smartrack pour goulottes design pour home cinema 400 x 500mm blanc/Aluminium
Les Atouts de l'article:
Le système de goulotte Design permet de réaliser le cheminement des câbles d'alimentation des écrans TV ou Multimédias. C'est également la solution idéale pour intégrer les commandes et la signalisation à l'entrée des salles de réunions.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulotte Design permet de réaliser le cheminement des câbles d'alimentation des écrans TV ou Multimédias. C'est également la solution idéale pour intégrer les commandes et la signalisation à l'entrée des salles de réunions.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100