Hager - Socle central pour BKIS épais 25mm double hauteur acier (VERZ) zingué
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
profondeur - 20 mm
modèle - profil central
matériau - acier
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
4012740203340
Réf. Sonepar
05083020334
Réf. Fournisseur
BKIS251301MVERZ
Réf. Commerciale
Hager
largeur
20 mm
profondeur
20 mm
modèle
profil central
matériau
acier
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
numéro RAL
0
feuille de protection
Non
Socle central pour BKIS épais 25mm double hauteur acier (VERZ) zingué
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.