Hager - Socle support armoire univers h 100mm l 1050mm pour IP54 p 275mm + pattes + vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 110 mm
hauteur - 1070 mm
profondeur - 292 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612766345
Réf. Sonepar
00010276634
Réf. Fournisseur
FZ634
Réf. Commerciale
Hager
modèle
socle complet
matériau
acier
largeur
110 mm
hauteur
1070 mm
profondeur
292 mm
adapté à la largeur de boîtier
110 mm
adapté à la profondeur de boîtier
292 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
Socle support armoire univers h 100mm l 1050mm pour IP54 p 275mm + pattes + vis